ItemPage
PCE

HUVEMA Kolomboormachine HU 32- 400V Topline 1,1 kW

ERIKS Artikelnr: 12479273

Catalogusartikelnr 1: 11106

EAN: 8718242081306

Fabrikant onderdeelnummer: 11106

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.455,00
Log in om uw condities te zien

Degelijk uitgevoerde kolomboormachine uit de Topline-lijn. Comfortabeler in gebruik, voor veelvuldig gebruik. Spindelbeschermkap van hoogwaardig lexaan, volgens laatste richtlijnen, met onderbrekingsschakelaar. Separate noodstop op direct zichtbare plaats. Voorzien van koeltafel, softgrips, instelbare diepte-aanslag en met snelspanboorkop. Thermisch beveiligd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1,1
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 155
Boordiepte (mm) 110
Pakketformaat 1150x650x320
Max. boordiameter (mm) 30
Toerentalbereik (tr/min) 80-3490
Aantal toerentallen 24
Boorspindelopname MT4
Aantal sleuven 3X14
Tafelafmetingen l x b (mm) 400x400
Uitlading (mm) 255
Kolomdiameter (mm) 88
Voet (mm) 600x370