ItemPage
PCE

HUVEMA Hydraulische pers HU 60 MMH - 400V 2,2 kW

ERIKS Artikelnr: 12432161

Catalogusartikelnr 1: 23304

EAN: 8718242078597

Fabrikant onderdeelnummer: 23304

 
Prijs (Per stuk):
€ 5.225,00
Log in om uw condities te zien

De hydraulische werkplaatspers HU 60 MMH is zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar. De tafel is hydraulisch verticaal verplaatsbaar. De cilinder is horizontaal verplaatsbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 356
Motorvermogen (kW) 2.2
Werkbreedte (mm) 820
Gewicht (kg) 550
Spanning (V) 400
Diameter zuigerkop (mm) 85
Retoursnelheid (mm/s) 5.82
Max. continue olietoevoer (l/min) 4
Cilinderslag (mm) 400
Buitendiameter cilinder (mm) 145
Tankinhoud (l) 31
Max. persdruk (t) 60
Zaksnelheid (mm/s) 4.03