ItemPage
PCE

HUVEMA Profielwals MIP 50 TT- 400V 2,2 kW

ERIKS Artikelnr: 11961788

Catalogusartikelnr 1: 16858

EAN: 8718242080859

Fabrikant onderdeelnummer: 16858

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.790,00
Log in om uw condities te zien

Zware profielwals met 50 mm assen voor zwaar werk. Geleverd met een standaard rollenset. Machine is voorzien van een dubbele noodstop. Met verplaatsbare links-rechts voetbediening.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 2.2
Gewicht (kg) 450
Spanning (V) 400
Asdiameter voor rollen (mm) 50
Snelheid aanvoerrol (tr/min) 13
Max. afmeting vaste delen (mm) 750x1450x800