COMPAC Werkplaatspers met elektrohydraulisch systeem
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Werkplaatspers met elektrohydraulisch systeem
• Dubbelwerkende cilinder, druk- en trekkracht (model EP40D, EP60D, EP100D)
• Grote robuuste zuiger tot 100 mm diameter (maat F)
• Extra lange slag tot 320 mm (maat D)
• Drukkracht tot 100 ton
• Zijwaarts verplaatsbare drukcilinder (behalve model EP100)
• 2-traps elektrohydraulische pomp bij model EP100, anders 1-traps
• Snelle en zekere perstafel-hoogtebijstelling via een enkel geremd greepmechanisme (model EP100 met ketting)
• Tot 90° draaibare pompeenheid (model
• Dubbelwerkende cilinder, druk en trekkracht (Model EP 40, EP40D-EP60, EP60D)
• Multi-instelbaar drukventiel met eenvoudig afleesbare drukweergave inclusief t/kN-scala
• 2 V-blokken en een eenvoudig afleesbare drukweergave standaard
COMPAC
Pers voor atelier EP40 met elektrische pomp 40 t
ERIKS Artikelnr: 12328273
Catalogusartikelnr 1: 3060.1645 |
Prijs (Per stuk):
€ 5.622,40
|
||
COMPAC
Werkplaatspers EP60D met elektrische pomp 60t
ERIKS Artikelnr: 12965235
Catalogusartikelnr 1: 3060.1658 |
Prijs (Per stuk):
€ 7.278,40
|
||
COMPAC
Pers voor atelier EP60 met elektrische pomp 60 t
ERIKS Artikelnr: 12328274
Catalogusartikelnr 1: 3060.1650 |
Prijs (Per stuk):
€ 7.166,40
|
||
COMPAC
Werkplaatspers EP100D met elektrische pomp 100t
ERIKS Artikelnr: 12328272
Catalogusartikelnr 1: 3060.1655 |
Prijs (Per stuk):
€ 10.766,40
|