CategoryPage

V-riemen (0 resultaten bevatten 0 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 0
Grid
Lijst
1 / 0

PU V-riemen zijn verkrijgbaar in de bekende types Z, A, B,C en D riemen maar daarnaast ook nog in overige afmetingen. Sommige V-riemen zijn tevens verkrijgbaar in een parallel uitvoering waarbij er twee riemen met elkaar verbonden zijn. Het grote voordeel van de PU V-riemen is dat deze in iedere gewenste lengte verkrijgbaar zijn. Standaard zitten deze (eindige) riemen veelal op rollen van 30, 50 of 100 meter, maar ze kunnen vrij gemakkelijk worden geknipt (en eventueel ook gelast) op de benodigde lengte. PU V-riemen worden vooral ingezet bij het intern transport van goederen, bijvoorbeeld om een halffabrikaat of eindproduct te verplaatsen binnen een productieproces.


De PU V-riemen zijn qua oppervlakte structuur glad, mat of ruw en verkrijgbaar in vele uitvoeringen. De keuze voor een bepaalde type riem is vooral afhankelijk van hetgeen getransporteerd moet worden, de gewenste treksterkte van de riem en de omgevingsomstandigheden. Zo zijn de riemen beschikbaar in verschillende hardheden (aangeduid in hardheid Shore, Sh A) en met verschillende wrijvingscoëfficiënten.


Ook kan gekozen worden voor een riem met een trekkoord en die is meestal van Aramide of Polyester. De riem heeft hierdoor een hogere treksterkte en minder rek. Tevens zijn er uitvoeringen beschikbaar met een rugbekleding in PVC, rubber of ander materiaal. Deze bekleding heeft in de regel een hogere wrijvingscoëfficiënt zodat er meer grip is tussen de riem en het te transporteren product. De meest voorkomende is de Supergrip bekleding, maar ook hier zijn er legio andere mogelijkheden verkrijgbaar. Het is ook mogelijk om de V-riemen te voorzien van meenemers of een borstel op de rugzijde.


Met de bijbehorende las gereedschappen zoals kniptang, lasklem en lasspiegel (lastang), kunt u deze riemen vrij eenvoudig zelf lassen. Wanneer sprake is van een grote overspanning, is de kans groot dat de riem gaat doorhangen. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van een kunststof ondersteuningsprofiel, desnoods versterkt met een stalen of roestvrijstalen profiel. Al deze gereedschappen en hulpmiddelen vindt u terug in de categorie Gereedschap en toebehoren bij de productgroep Lasbare riemen.


PU V-riemen komen we overal waar iets intern getransporteerd wordt tegen zoals in de Voeding en Pharma, de (Petro)chemie, Machinebouw en Land-, Bosbouw en Visserij.


Vooral in de Voeding en Pharma is het in het kader van de hygiëne belangrijk dat de producten die daar worden ingezet voldoen aan de FDA richtlijnen. In deze branches is tevens de EC1935/2004 normering van belang.