ProductPage

OPTIBELT HTD Tandriemschijf voorgeboord profiel 5M riembreedte 15 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 5
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 15
Boring type: Voorboring
Materiaal: Aluminium
Uitvoering: 6 W
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Tandriemschijf HTD 44-5M-015 voorgeboord ALU OPTIBELT Tandriemschijf HTD 44-5M-015 voorgeboord ALU ERIKS Artikelnr: 23613021

Catalogusartikelnr 1: 23613021

Catalogusartikelnr. 2: 5M 15 4400ZA

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,94
Tandriemschijf HTD 48-5M-015 voorgeboord ALU OPTIBELT Tandriemschijf HTD 48-5M-015 voorgeboord ALU ERIKS Artikelnr: 23613022

Catalogusartikelnr 1: 23613022

Catalogusartikelnr. 2: 5M 15 4800ZA

 
Prijs (Per stuk):
€ 37,53
Tandriemschijf HTD 60-5M-015 voorgeboord ALU OPTIBELT Tandriemschijf HTD 60-5M-015 voorgeboord ALU ERIKS Artikelnr: 23613023

Catalogusartikelnr 1: 23613023

Catalogusartikelnr. 2: 5M 15 6000ZA

 
Prijs (Per stuk):
€ 56,58
Tandriemschijf HTD 72-5M-015 voorgeboord ALU OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-5M-015 voorgeboord ALU ERIKS Artikelnr: 23613024

Catalogusartikelnr 1: 23613024

Catalogusartikelnr. 2: 5M 15 7200ZA

 
Prijs (Per stuk):
€ 79,21
Steek (mm): 5
Aantal tanden
Riembreedte (mm): 15
Boring type: Voorboring
Materiaal: Aluminium
Uitvoering: 6 W
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)