ProductPage

MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8390 aluminium horizontaal vierkant A flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Volledig roestvaststalen natte delen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
  • Mogelijk metDIN- of ANSI-flens.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Horizontale vlotterschakelaar
Maat procesaansluiting: Vierkant A
Type contact
Materiaal huis: Aluminium
Materiaal nat deel behuizing: Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlotterschakelaar fig. 8390 serie S190 aluminium vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8390 serie S190 aluminium vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A ERIKS Artikelnr: 13461085
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.279,50
Vlotterschakelaar fig. 8390 serie S190 aluminium vlotter roestvaststaal type F93 1 x DPDT MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8390 serie S190 aluminium vlotter roestvaststaal type F93 1 x DPDT ERIKS Artikelnr: 13461086
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.333,50
Uitvoering: Horizontale vlotterschakelaar
Maat procesaansluiting: Vierkant A
Type contact
Materiaal huis: Aluminium
Materiaal nat deel behuizing: Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)