ECON® Vlotterschakelaar fig. 8400 kunststof horizontaal buitendraad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Manual | Installation and Operating Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Toepasbaar in systemen voor:
- Water.
- Olie.
- Niet agressieve vloeistoffen
- Hoog en laag niveau detectie en niveauregeling in kleine reservoirs.
Bijzonderheden
- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Compacte vormgeving.
- Schroefbaar in kijkgaten van olie reservoirs ( bijv. compressors).
- Horizontale montage.
- Instelbare schakelfunctie: Reedcontact met enkelvoudig contact, NC/NO instelbaar.
Technische informatie
Werking
Tabellen
ECON®
Vlotterschakelaar fig. 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 25 bar procesaansluiting messing 3/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814885
Catalogusartikelnr 1: SKVXS00MMS-D |
Prijs (Per stuk):
€ 212,08
|
||
ECON®
Vlotterschakelaar fig. 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 3/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814884
Catalogusartikelnr 1: SKVXS00MKU-D |
Prijs (Per stuk):
€ 251,18
|
||
ECON®
Vlotterschakelaar fig. 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 25 bar procesaansluiting roestvaststaal 3/4" BSPP
ERIKS Artikelnr: 11814886
Catalogusartikelnr 1: SKVXS00MVA-D |
Prijs (Per stuk):
€ 522,33
|