ProductPage

MOBREY Niveauschakelaar Type: 8603 Serie: 003H


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Detectie en regeling van vloeistofniveau in tanks.
  • Droogloopbeveiliging voor pompen.
  • Waterbehandeling.

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Niveauschakelaar ultrasoon
Maat procesaansluiting
Materiaal opnemer: PPS
Materiaal elektrische behuizing: PPS
Voedingsspanning: 18 - 30V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003H PPS 2 x FET 1" BSPT MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003H PPS 2 x FET 1" BSPT ERIKS Artikelnr: 11814897
 
Log in om prijzen te zien
Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003H PPS 2 x FET 3/4" BSPT MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003H PPS 2 x FET 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 11814899
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Niveauschakelaar ultrasoon
Maat procesaansluiting
Materiaal opnemer: PPS
Materiaal elektrische behuizing: PPS
Voedingsspanning: 18 - 30V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)