ProductPage

MOBREY Niveauschakelaar Type: 8603 Serie: 003S


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Detectie en regeling van vloeistofniveau in tanks.
  • Droogloopbeveiliging voor pompen.
  • Waterbehandeling.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Niveauschakelaar ultrasoon
Maat procesaansluiting
Materiaal opnemer: PPS
Materiaal elektrische behuizing: PPS
Voedingsspanning: 18 - 30V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 1" BSPT MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 1" BSPT ERIKS Artikelnr: 11814896

Catalogusartikelnr 1: EC086030001ADXX

 
Log in om prijzen te zien
Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 3/4" BSPT MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 3/4" BSPT ERIKS Artikelnr: 11814898

Catalogusartikelnr 1: EC0860303/4ADXX

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Niveauschakelaar ultrasoon
Maat procesaansluiting
Materiaal opnemer: PPS
Materiaal elektrische behuizing: PPS
Voedingsspanning: 18 - 30V AC/DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)