ProductPage

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A IO-Link & Bluetooth®


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Niveaumeting in tanks of van oppervlaktewater.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 15
Maat procesaansluiting: 1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing: PVDF
Voedingsspanning: 18 - 30V DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO RV80370 Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO RV80370 Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14714128
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO RV80370 Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208A Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO RV80370 Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14714129
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 15
Maat procesaansluiting: 1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing: PVDF
Voedingsspanning: 18 - 30V DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)