ProductPage

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C HART 7 Bluetooth®


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Niveaumeting in tanks of van oppervlaktewater.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 15
Maat procesaansluiting: 1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing: PVDF
Voedingsspanning: 14 - 35V DC
Explosieveilig
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
excl. btw
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14714125
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14714124
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) Explosieveilig ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (BSPP) PVDF 1.1/2" (40) Explosieveilig ERIKS Artikelnr: 14714126
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) Explosieveilig ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831208 Serie: 1208C Meetbereik: van 0.15 tot 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Buitendraad (NPT) PVDF 1.1/2" (40) Explosieveilig ERIKS Artikelnr: 14714127
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 15
Maat procesaansluiting: 1.1/2" (40)
Materiaal elektrische behuizing: PVDF
Voedingsspanning: 14 - 35V DC
Explosieveilig
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)