ProductPage

ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H IO-Link met Sanitaire aansluiting


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Niveaumeting in tanks met hygiënische applicaties.
  • Geschikt voor CIP (clean in place) of SIP (steam-in-place) en extern afspoelen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 10
Maat procesaansluiting
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 18 - 30V DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
excl. btw
Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Roestvaststaal RVS 316L 1.1/2" (40) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Roestvaststaal RVS 316L 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14714131
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Buitendraad (BSPP) Roestvaststaal RVS 316L 1" (25) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Buitendraad (BSPP) Roestvaststaal RVS 316L 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14714130
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Roestvaststaal RVS 316L 2" (50) ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Roestvaststaal RVS 316L 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14714132
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Melkkoppeling DIN 11851 Roestvaststaal RVS 316L DN40 ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Melkkoppeling DIN 11851 Roestvaststaal RVS 316L DN40 ERIKS Artikelnr: 14714133
 
Log in om prijzen te zien
Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Melkkoppeling DIN 11851 Roestvaststaal RVS 316L DN50 ROSEMOUNT Radar niveautransmitter Type: 831408 Serie: 1408H Meetbereik: van 0.15 tot 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Melkkoppeling DIN 11851 Roestvaststaal RVS 316L DN50 ERIKS Artikelnr: 14714134
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Radar niveautransmitter
Meetbereik: van 0.15 tot 10
Maat procesaansluiting
Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning: 18 - 30V DC
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)