ProductPage

FENNER QD:FLOW Frequentieregelaar IP20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Voedingsspanning (V): 380 - 480
Aantal fasen ingang: 3
Belastingscurve: Variabel
Uitgangsstroom (A)
Motorvermogen (kW)
Rem chopper: Nee
Beschermingsgraad (IP): IP20
Safe Torque Off: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Frequentieregelaar QD:FLOW 0.75kW 2.2A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 0.75kW 2.2A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 ERIKS Artikelnr: 13364589
 
Prijs (Per stuk):
€ 430,31
Frequentieregelaar QD:FLOW 1.5kW 4.1A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 1.5kW 4.1A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 ERIKS Artikelnr: 13364590
 
Prijs (Per stuk):
€ 452,69
Frequentieregelaar QD:FLOW 2.2kW 5.8A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 2.2kW 5.8A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 ERIKS Artikelnr: 13364591
 
Prijs (Per stuk):
€ 476,79
Frequentieregelaar QD:FLOW 4kW 9.5A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 4kW 9.5A 380-480V 3 fase, IP20, size 2 ERIKS Artikelnr: 13364592
 
Prijs (Per stuk):
€ 502,61
Frequentieregelaar QD:FLOW 7.5kW 18A 380-480V 3 fase, IP20, size 3 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 7.5kW 18A 380-480V 3 fase, IP20, size 3 ERIKS Artikelnr: 13364596
 
Prijs (Per stuk):
€ 586,95
Frequentieregelaar QD:FLOW 11kW 24A 380-480V 3 fase, IP20, size 3 FENNER Frequentieregelaar QD:FLOW 11kW 24A 380-480V 3 fase, IP20, size 3 ERIKS Artikelnr: 13364597
 
Prijs (Per stuk):
€ 691,94
Voedingsspanning (V): 380 - 480
Aantal fasen ingang: 3
Belastingscurve: Variabel
Uitgangsstroom (A)
Motorvermogen (kW)
Rem chopper: Nee
Beschermingsgraad (IP): IP20
Safe Torque Off: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)