Het gebruik van oliekeerringen bij lagers
In toepassingen waar men werkt met roterende assen is het nodig om deze te lageren. De meeste uitvoeringen van lagers hebben nood aan smering zodat ze feilloos hun job kunnen doen. De meest voorkomende smeringen zijn ofwel een vetsmering ofwel een oliesmering door middel van een oliebad.
Vervangen van oliekeerringen
Nu is het uiteraard belangrijk voor de levensduur van de lagers dat het vet of de olie in het lagerblok blijft. Daarnaast is het niet de bedoeling om deze vetten of oliën, die soms kostbaar kunnen zijn bij speciale uitvoeringen, zomaar naar de buitenwereld te laten ontsnappen. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van oliekeerringen.
Wanneer een oliekeerring aan vervanging toe is dan kan het heel goed zijn dat het lager die de oliekeerring heeft beschermd ook het beste van zijn levensduur gehad heeft. Het is daarom verstandig om, wanneer de oliekeerring wordt vervangen, ook te kijken naar het lager. Wanneer het lager en/of de oliekeerring niet op tijd wordt vervangen kunnen slijtage en lekkage mogelijke gevolgen zijn.
Bij het vervangen van de oliekeerring moet goed gelet worden op het materiaal. De keuze van het materiaal hangt uiteraard van uw toepassing af. Wij leggen u graag uit welke compound het meest geschikt is voor uw toepassing. Bij oliekeerringen wordt doorgaans gekozen voor de materialen NBR of Viton (FKM).
NBR
Bent u op zoek naar een rubber die geschikt is voor zowel standaard oliën als vetten? Dan is NBR zeker een goede keuze. NBR is voor de meeste standaard toepassingen een perfecte oplossing. Deze rubbercompound is geschikt voor toepassingen met temperaturen van -35°C tot 100°C. Zorg er echter voor dat dit materiaal niet in contact komt met zonlicht!
Viton (FKM)
Oliekeerringen gemaakt van Viton (FKM) hebben een brede chemische resistentie en zijn zeer verouderingsbestendig. Deze compound kan ingezet worden bij toepassingen met een temperatuur bereik van -15°C tot 180°C.
Andere materialen
Passen de bovenstaande materialen niet bij uw specifieke toepassing? Dan zijn er nog verschillende materialen beschikbaar. Uit de materialen zoals EPDM, VMQ (Silicone) kunnen ook oliekeerringen gemaakt worden.
Bent u nog niet helemaal zeker van uw keuze, kunt u de juiste maat of materiaal niet vinden of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar!