LOCTITE 5366 transparant silicone, algemeen gebruik
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
1 component -silicone voor algemeen gebruik. Heldere kleur. Geschikt voor glas, metaal, keramiek, enz.
LOCTITE
5366 1K-silicone algemeen gebruik transparant 310ml
ERIKS Artikelnr: 11198809
Catalogusartikelnr 1: 230667 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,96
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
5366 1K-silicone algemeen gebruik transparant 100ml
ERIKS Artikelnr: 11905111
Catalogusartikelnr 1: 235749 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,37
|