E-COLL Acrylaatkit overschilderbaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Acryl
• Productomschrijving
Hoogwaardige één-componenten acrylaatkit voor toepassing binnen en buiten, overschilderbaar.
Bij voegen en aansluitingen in de vloer en in natte omgevingen, raden wij E-COLL Reapcryl aan.
• Toepassingsgebieden
Afdichting van voegen en aansluitingen met een vervorming tot 15 %.
Scheuren in metsel- en pleisterwerk.
Voor zuigende bouwmaterialen zoals beton en hout, voor het plamuren van allerlei soorten scheuren in de wand.
Afdichting van voegen van houten en kunststof kozijnen, rolluiken en vensterbanken.
• Technische kenmerken
Plasto-elastisch, fysiek drogend dispersie-afdichtingsmiddel.
Niet bij regen- of vorstgevaar verwerken (zie E-COLL Repacryl).
Verwerkingstemperatuur: –5 °C tot +30 °C.
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +80 °C.
Huidvorming: na ca. 20 min.
Uithardsnelheid: 3mm/dag.
Na uitharding slagregenvast.
E-COLL
EU Acryl 310ml grijs (F)
ERIKS Artikelnr: 12970970
Catalogusartikelnr 1: 3060.8054 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,17
Verpakking per 12 stuk
|