LOCTITE 454 Snellijm voor universeel gebruik, gel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Snellijm, universeel bruikbare gel. Aanbevolen waar druipvrije applicatie vereist is, of voor gebruik op verticale oppervlakken of boven het hoofd. Verlijming van papier, hout, kurk, schuim, leder, karton, metalen en kunststoffen.
LOCTITE
Secondelijm 454 3g
ERIKS Artikelnr: 12532730
Catalogusartikelnr 1: 98790003 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
454 Snellijm voor universeel gebruik gel 5g
ERIKS Artikelnr: 23165351
Catalogusartikelnr 1: 303266 Catalogusartikelnr. 2: 23570549 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,16
|
||
LOCTITE
Snellijm LOCTITE 454 tube 20g
ERIKS Artikelnr: 10020465
Catalogusartikelnr 1: 195678 Catalogusartikelnr. 2: 23570413 |
Prijs (Per stuk):
€ 25,55
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
454 Snellijm voor universeel gebruik gel 300g
ERIKS Artikelnr: 23168131
Catalogusartikelnr 1: 88526 |
Prijs (Per stuk):
€ 308,26
Verpakking per 10 stuk
|