LOCTITE 603 Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant. Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen. Voor gebruik op cilindrische onderdelen die niet optimaal kunnen worden ontvet. Getest en goed bevonden voor gebruik op lagers.
LOCTITE
603 Bevestigingslijm met hoge sterkte olietolerant 10ml
ERIKS Artikelnr: 23168312
Catalogusartikelnr 1: 142441 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,14
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
603 Bevestigingslijm met hoge sterkte olietolerant 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168313
Catalogusartikelnr 1: 23570441 Catalogusartikelnr. 2: 142443 |
Prijs (Per stuk):
€ 192,48
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
Lijm voor cilindrische bevestiging LOCTITE 603 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020557
Catalogusartikelnr 1: 23570266 Catalogusartikelnr. 2: 142442;98710050 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,23
|