LOCTITE 510 - Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid. Aanbevolen voor gebruik op stijve flenzen waar chemische en hoge temperatuurbestendigheid nodig is.
LOCTITE
510 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid 160ml
ERIKS Artikelnr: 11406961
Catalogusartikelnr 1: 230410 |
Prijs (Per stuk):
€ 84,33
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
510 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid 25g
ERIKS Artikelnr: 23168369
Catalogusartikelnr 1: 488467 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,40
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
510 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020542
Catalogusartikelnr 1: 142608 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,11
|
||
LOCTITE
510 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen - hoge temperatuurbestendigheid 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168201
Catalogusartikelnr 1: 142609 |
Prijs (Per stuk):
€ 123,40
Verpakking per 10 stuk
|