LOCTITE 5188 - Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen, zeer flexibel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen. Aanbevolen voor het afdichten van alle soorten stijve metalen flenzen, in het bijzonder aluminium flenzen. Uitstekend in veeleisende toepassingen, uitstekende chemische bestendigheid, zeer flexibel. Superieure hechting, verdraagt lichte olievervuiling op het flensoppervlak.
LOCTITE
5188 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen zeer flexibel 300ml
ERIKS Artikelnr: 12014653
Catalogusartikelnr 1: 1104312 |
Prijs (Per stuk):
€ 190,94
|
||
LOCTITE
5188 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen zeer flexibel 50ml
ERIKS Artikelnr: 12378872
Catalogusartikelnr 1: 1254422 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,26
|