LOCTITE 5699 grijs - Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof, uitstekend in water/glycol
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof, uitstekend in water/glycol. Aanbevolen voor het afdichten van alle flenstypes inclusief gestampte staalplaat waar bestendigheid tegen water/glycol nodig is. Velvorming na 10 min.
LOCTITE
5699 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof uitstekend in water/glycol grijs 80ml
ERIKS Artikelnr: 11304695
Catalogusartikelnr 1: 2061022 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,13
|
||
LOCTITE
5699 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof uitstekend in water/glycol grijs 300ml
ERIKS Artikelnr: 11165222
Catalogusartikelnr 1: 142480 |
Prijs (Per stuk):
€ 53,05
Verpakking per 12 stuk
|