ProductPage

DEEPWATER Gegalvaniseerde NU-BOLT™ XL set met I-ROD® (wit) non-gripping

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Productoverzicht

XL : 0,25" (6,35 mm) ruimte rond buis

Inclusief:

  • U-bout met polyshrink
  • Vier moeren
  • Op maat voorgeboorde standaard I-Rod®
Opmerking: Nu-Bolts worden ongemonteerd verzonden.

Toepassing

Het I-Rod® pijpbevestigingssysteem is speciaal ontwikkeld om de levensduur van buizen te verlengen door spleten tussen buizen en steunen te elimineren en spleetcorrosie te voorkomen.
I-Rod® elimineert de spleet door het contactoppervlak te minimaliseren en eventueel vocht te laten verdampen. Inspectie wordt eveneens veel gemakkelijker.

Technische informatie
Nom. pijpmaat
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Thermisch verzinkt en gecoat
Buis ondersteund door: I-Rod (wit))
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 1" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 1" ERIKS Artikelnr: 13556140
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 2" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 2" ERIKS Artikelnr: 13556141
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3/4" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3/4" ERIKS Artikelnr: 13556139
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3" ERIKS Artikelnr: 13593300
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 4" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 4" ERIKS Artikelnr: 13605410
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 6" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 6" ERIKS Artikelnr: 14152410
 
Log in om prijzen te zien
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 8" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 8" ERIKS Artikelnr: 13593301
 
Log in om prijzen te zien
Nom. pijpmaat
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Thermisch verzinkt en gecoat
Buis ondersteund door: I-Rod (wit))
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)