ProductPage

DUNKER Motoren zonder elektronica en met planetaire vertragingskast

Aansluitspanning (VDC): 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Asdiameter (mm): 12
Aslengte (mm): 25
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
BG42x15     24V+PLG52 i=4,5 DUNKER BG42x15 24V+PLG52 i=4,5 ERIKS Artikelnr: 13274679
 
Log in om prijzen te zien
BG42x30     24V+PLG52 i=4,5 DUNKER BG42x30 24V+PLG52 i=4,5 ERIKS Artikelnr: 13274703
 
Log in om prijzen te zien
BG42x15     24V+PLG52 i=6,25 DUNKER BG42x15 24V+PLG52 i=6,25 ERIKS Artikelnr: 13274680
 
Log in om prijzen te zien
BG42x30     24V+PLG52 i=6,25 DUNKER BG42x30 24V+PLG52 i=6,25 ERIKS Artikelnr: 13274704
 
Log in om prijzen te zien
BG42x15     24V+PLG52 i=20,25 DUNKER BG42x15 24V+PLG52 i=20,25 ERIKS Artikelnr: 13274681
 
Log in om prijzen te zien
BG42x30     24V+PLG52 i=20,25 DUNKER BG42x30 24V+PLG52 i=20,25 ERIKS Artikelnr: 13274705
 
Log in om prijzen te zien
BG42x15     24V+PLG52 i=28,125 DUNKER BG42x15 24V+PLG52 i=28,125 ERIKS Artikelnr: 13274682
 
Log in om prijzen te zien
BG42x30     24V+PLG52 i=28,125 DUNKER BG42x30 24V+PLG52 i=28,125 ERIKS Artikelnr: 13274706
 
Log in om prijzen te zien
BG42x15     24V+PLG52 i=36 DUNKER BG42x15 24V+PLG52 i=36 ERIKS Artikelnr: 13274683
 
Log in om prijzen te zien
BG42x30     24V+PLG52 i=36 DUNKER BG42x30 24V+PLG52 i=36 ERIKS Artikelnr: 13274707
 
Log in om prijzen te zien
Aansluitspanning (VDC): 24
Overbrengingsverhouding
Nominaal koppel (Ncm)
Nominaal toerental (tr/min)
Asdiameter (mm): 12
Aslengte (mm): 25
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Door de huidige situatie met het Corona-virus en de daarmee verbonden hoge vraag naar mondmaskers, overalls en beschermende wegwerpartikelen is er op dit ogenblik een wereldwijd tekort aan deze producten.

Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie gedurende de volgende maanden tot leveringsproblemen kan leiden en dat de leveringen daardoor met onvoorspelbare vertragingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team