ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

PARAT Rolkoffer Classic ABS-kunststof 470x190x355mm

ERIKS Artikelnr: 23195084

Catalogusartikelnr 1: 7392.0005

Catalogusartikelnr. 2: 73920005

EAN: 4006793435711

Fabrikant onderdeelnummer: 489.500.171

Prijs (Per stuk):
€ 302,42
Log in om uw condities te zien

Uitgerust met:
25 insteekvakken op het 2­-zijdige gereedschapblad
1 klemvak, 400 mm, op het 2­-zijdige gereedschapblad
10 insteekvakken in het 1-­zijdige gereedschapblad
15 insteekvakken op de afdekplaat 1 klemvak, 400 mm, op de afdekplaat
1 bodemschaal met afdekplaat, hoogte 88 mm, vrij indeelbaar
1 documentenvak in het deksel
1 vergrendelbare dekselhouder

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 210
Hoogte (mm) 360
Lengte (mm) 470
Kleur Zwart