PARAT Rolkoffer CLASSIC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
>Uitvoering: van robuuste, temperatuurbestendige, krasvaste en breukvaste X-ABSkunststof, zwart, met zeer stevige gereedschapbladen van Con-Pearl?> voor krasvastheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën alsmede stevige, gepoedercoate 4-voudig telescopisch uittrekmechanisme en extra brede, met rubber beklede wielen.
Zeer standvast door brede wielstand.
Bodemschaal hoogte 58 mm, vrij indeelbaar.
Met verzinkte en vergrendelbare metalen scharnieren, koffer tot 40 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium.
Afsluitbaar door 2 klapcilindersloten.
Model geschikt om mee te nemen in een vliegtuig.
Levering zonder inhoud.
PARAT
Gereedschapskoffer CLASSIC met wielen 575x220x425mm
ERIKS Artikelnr: 12057016
Catalogusartikelnr 1: 73920010 |
Prijs (Per stuk):
€ 653,88
|