CategoryPage

Doorvoertules en kabeltules (6 resultaten bevatten 159 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Doorvoertules en kabeltules

Lopen de kabels in jouw toepassing langs scherpe randen? Dan is het zaak ze goed te beschermen. Dat doe je met een (rubberen) tule. In ons doorvoertuleassortiment vind je doorvoertules van verschillende materialen, zoals EPDM, CR, SBR en PVC. Je kunt rubberen doorvoertules ook gebruiken voor het afdekken van plastic buizen in jouw opstelling.


Als je een rubberen doorvoerring wilt aanschaffen, is het belangrijk om rekening te houden met de afmetingen in jouw toepassing. De dikte van de plaat, de diameter van het gat en de diameter van de kabel bepalen samen de maat van jouw kabeldoorvoertule.

Membraandoorvoertules

In ons rubberen tuleassortiment vind je niet alleen reguliere doorvoertules, maar ook membraandoorvoertules. Deze gebruik je om een gat in jouw toepassing te dichten.

Doorvoertules en kabeltules bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de rubberen tules van ERIKS?

De prijs van een specifiek doorvoerrubber vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de doorvoertules en kabeltules van ERIKS?

De levertijd van een specifieke doorvoertule staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je het kabeldoorvoerrubber sneller nodig? Kies dan voor ander type dat ook functioneert in jouw toepassing.

Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom rubberen doorvoertules bestellen?

Ben je op zoek naar een rubberen doorvoer met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een onderdeel nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.