ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-COLL Siliconenspray 400ml

ERIKS Artikelnr: 23168960

Catalogusartikelnr 1: 9794.1400

Catalogusartikelnr. 2: 97941400

EAN: 4317784349390

Siliconenspray

•     Productomschrijving
Ideaal voor auto, huishouding, werkplaats en sport.
Vormt een enorm stabiele smeer-, glij- en beschermfilm.
Universeel te gebruiken: beschermt tegen vocht en roest, smeert, beschermt, impregneert.
Verhelpt lastig klemmen, piepen en plakken.
•     Toepassing
Lossingsmiddel voor de kunststoftechiek - alle thermo- en duroplasten, rubber (behalve siliconenrubber).
Lossingsmiddel voor het schermgas- en het handmatig lassen met elektroden.
Glij- en lossingsmiddel voor de papier-, hout-, drukkerij- en verpakkingsindustrie.
Lossings- en glijmiddel voor schuimplastic- en textielverwerking.
Montagehulp.
Onderhouds- en schoonmaakproducten voor vrachtwagens.
•     Technische kenmerken
Nieuw: Oplosmiddelvrij!
Temperatuurbestendig: –50 °C tot +250 °C.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 0.4