Het geweld van de natuur
en industriële rubberslangen
Bij het begrip "industriële rubberslangen" denken de meeste mensen aan slangen in een werkplaats of fabriek. Echter, de industrie ontplooit zijn werkzaamheden niet alleen in overdekte hallen en fabrieken. Bijvoorbeeld in markten zoals de olie- en gasindustrie en de chemische en petrochemische industrie vinden veel werkzaamheden plaats in de buitenlucht. Dat geldt ook voor de wereld van machines en toepassingen, waar industriële rubberslangen een essentieel onderdeel uitmaken van het machinepark in de buitenlucht. En buiten is het een heel andere wereld als het over rubberslangen gaat…
Toepassingen
Industriële rubberslangen worden gebruikt voor materieel en toepassingen buitenshuis, of buitenwerkzaamheden door werknemers die in de buitenlucht werken. Offshore, onshore maar ook in de lucht. In branches als de landbouw, de chemie en ook de mijnbouw wordt gewerkt met water, stoom, olie, gas, en giftige of andere vloeistoffen die allemaal worden getransporteerd door industriële rubberslangen. Voorbeelden zijn de brandweer, olieplatforms of de luchtvaart en scheepvaart die allemaal werken in de buitenlucht. De tweede overeenkomst is dat ze allemaal rubberslangen nodig hebben die bestand zijn tegen alle weersomstandigheden.
Buiten: een heel andere wereld
Juist bij dagelijks industrieel gebruik in de buitenlucht zijn rubberslangen zeer kwetsbaar. Ze zijn gevoelig voor natuurlijke en ook voor menselijke invloeden. Ten eerste worden industriële rubberslangen blootgesteld aan het weer: van milde tot extreme omstandigheden. Rubberslangen hebben te maken met storm, regen, vrieskou, zonlicht en zelfs onweer. En het effect is vooral zichtbaar op de lange termijn; de regen maakt plassen, de zon geeft hitte en licht, en de wind geeft juist kou en veroorzaakt beweging. Deze weersomstandigheden in buitenindustrieën zijn onvermijdelijk en 'part of the job'.
Een 24/7 dynamische workflow
Buiten werken betekent ook werken in een dynamische workflow: in de buitenlucht zijn werknemers, machine en toepassingen 24/7 aan het werk. Het grootste deel van de dag liggen deze rubberslangen op de grond, onbeschermd. Daarnaast worden industriële slangen met een lage frequentie gebruikt. Hierdoor is de slang in een 'bevroren' en daardoor kwetsbare toestand. Ondertussen worden de slangen blootgesteld aan de bewegingen van mensen, trucks en machines.
Veiligheid
Het weer en de bewegingen van mensen en voertuigen vormen een combinatie die vraagt om problemen. Wat ons zorgen baart, is dat veel chemische installaties, booreilanden en fabrieken nog steeds normale rubberslangen gebruiken. Zelfs voor het transport van water, bijvoorbeeld bij een brand. Normale rubberslangen zijn bijvoorbeeld niet ozonbestendig (zonlichtbestendig). Na een paar maanden gaat de ommanteling van normale rubberslangen kleine scheurtjes vertonen, waarna de onderliggende laag bloot komt te liggen. Vanaf dat moment is de rubberslang niet meer veilig, met alle gevolgen van dien.
Gebruik slangen die tegen de natuur en de mens bestand zijn!
Uit al deze omstandigheden blijkt de noodzaak voor industriële rubberslangen die tegen de natuur en de mens bestand zijn. En: een lange levensduur hebben. Om deze reden heeft GOODALL diverse slangen ontwikkeld. Slangen, maar ook toebehoren zoals wartels en koppelingen. Voor elke soort vloeistof, gas of stoom, in elke omgeving en in elke toestand, van temperatuur tot hogedruk.