PRESSOL Vetvolgzuiger voor het gelijkmatig legen van de vetreservoirs
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vetvolgzuiger voor het gelijkmatig ledigen van de vetreservoirs
voor vetreservoir ca. 15 kg (Ø 240–270 mm)
PRESSOL
Vetvolgplaat 15 kg voor doorsmeerapparaten
ERIKS Artikelnr: 23179906
Catalogusartikelnr 1: 17 265 Catalogusartikelnr. 2: 17 265 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Vetvolgplaat 25 kg voor doorsmeerapparaten
ERIKS Artikelnr: 23179907
Catalogusartikelnr 1: 17 320 Catalogusartikelnr. 2: 17 320 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Vetvolgplaat 50 kg voor doorsmeerapparaten
ERIKS Artikelnr: 23179908
Catalogusartikelnr 1: 17 380 Catalogusartikelnr. 2: 17 380 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Vetvolgplaat 200 kg voor doorsmeerapparaten
ERIKS Artikelnr: 23179911
Catalogusartikelnr 1: 17 401 Catalogusartikelnr. 2: 17 401 |
Log in om prijzen te zien |