ProductPage
PCE

PRESSOL Stationair vet-doorsmeerapparaat

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Vet-doorsmeerapparaat, stationair

Persluchtaangedreven vetpomp 50:1 met verhoogde opbrengst (max. 1100 g/min)
•    Geschikt voor alle vetten NLGI-Klasse 000 tot NLGI-Klasse 2
•    Voor 200 kg reservoir
•    Reduceerventiel (uit veiligheidsoverwegingen op 8 bar vast ingesteld)
•    Vetvolgplaat (540–590 mm), stofdeksel en centreerster
•    4 m hogedrukslang 6,35 mm (1/4")
•    360° Z-draaikoppeling
•    Hogedruksmeerpistool met handmatige drukverhoging (tot ca. 100 bar)