ERIKS Flensbeschermband Protek UNI band in PP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Montage instructie (PDF) |
Productoverzicht |
RX PROTEK UNI PP - band
Universeel polypropyleen band met centreernokken.
Leverbaar op rol of per meter.
Eigenschappen
Materiaal : polypropyleen (goed chemisch bestendig)
Temperatuur : -40°C tot +110°C
Druk : maximaal 40 bar
Voordelen
• lange levensduur (uv-bestendig)
• met 50 en 70 mm bandbreedte kunnen flenzen tot aan 10" worden beschermd
• lage voorraadkosten (slechts enkele items op voorraad, vier breedtes voor alle flenzen)
• lage installatiekosten; gemakkelijk en snel te monteren
Montage-instructies UNI PP-band
• zorg voor juiste bandbreedte
• snij de gewenste lengte af, inclusief een overlap van 40-60 mm (fig. 1)
• zorg ervoor dat de fl ens tussen de nokken valt (fig. 2)
• span de band krachtig aan en breng een gaatje aan in het midden van de band voor de schroef (fig. 3)
• schroef de RVS-schroef in het gat, de band is nu gemonteerd (fig. 4)
ERIKS
PROTEK UNI PP band breedte 100
ERIKS Artikelnr: 10000972
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
||
ERIKS
PROTEK UNI PP band breedte 140
ERIKS Artikelnr: 10000973
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
||
ERIKS
PROTEK UNI PP band breedte 180
ERIKS Artikelnr: 10000974
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
||
ERIKS
PROTEK UNI PP band breedte 50
ERIKS Artikelnr: 10000970
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
||
ERIKS
PROTEK UNI PP band breedte 70
ERIKS Artikelnr: 10000971
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|