ProductPage

ERIKS Flensbeschermhoes kap Protek type SC (DIN)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

RX PROTEK type SC
Metalen kap, eenvoudig te monteren door middel van een gesp snelsluiting.
Een speciaal staalnet aan de binnenzijde van de ring absorbeert en verdeelt elke uittredende straal over de flensomtrek.
Hierdoor wordt de opgebouwde druk gecontroleerd afgebouwd.

Eigenschappen
Materiaal : RVS 316, zowel buitenring als net
Temperatuurbereik : -60°C tot +750°C
Media : bestand tegen vrijwel alle agressieve, giftige, hete en koude producten
Druk : 65 bar
Maten : DIN tem DN1000, ANSI t.e.m. 24", in diverse breedtes, voor ronde, ovale en vierkante flenzen.
Ook voor deksels, mangaten en verbindingen met of zonder tussenruimte.

Voordelen
• Geschikt voor hergebruik
• Eenvoudige montage door middel van gesp
• Makkelijk verstelbaar
• Veilige sluiting
• uv-bestendig
• Goede bescherming tegen stoomlekkages
• Ook verkrijgbaar in breedtes van 70 mm en ook enkele in 90 mm

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Handelsnaam: RX® PROTEK
Type: SC
Druktrap flens
Nom. diameter (mm)
Met spanstrip: Ja
Vorm: Kap
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
SC PN10/16 DN150 50 ERIKS SC PN10/16 DN150 50 ERIKS Artikelnr: 11434342
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/16 DN200 50 ERIKS SC PN10/16 DN200 50 ERIKS Artikelnr: 11434343
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/40 DN15 50 ERIKS SC PN10/40 DN15 50 ERIKS Artikelnr: 11434338
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/40 DN20 50 ERIKS SC PN10/40 DN20 50 ERIKS Artikelnr: 11403695
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/40 DN25 50 ERIKS SC PN10/40 DN25 50 ERIKS Artikelnr: 11403696
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/40 DN32 50 ERIKS SC PN10/40 DN32 50 ERIKS Artikelnr: 11403699
 
Log in om prijzen te zien
SC PN10/40 DN40 50 ERIKS SC PN10/40 DN40 50 ERIKS Artikelnr: 11403700
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Handelsnaam: RX® PROTEK
Type: SC
Druktrap flens
Nom. diameter (mm)
Met spanstrip: Ja
Vorm: Kap
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)