ItemPage
PCE

KÄRCHER Stoomreiniger SC 3 Easy Fix

ERIKS Artikelnr: 13605956

Fabrikant onderdeelnummer: 1.513-110.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 140,60
Log in om uw condities te zien

De SC 3 EasyFix is de snelste stoomreiniger van zijn tijd en al na slechts 30 seconden opwarmtijd klaar voor gebruik
De watertank kan continu worden bijgevuld zodat u zonder onderbrekingen kunt doorwerken
Het water wordt automatisch ontkalkt door het ontkalkingspatroon voor een langere levensduur van de stoomreiniger
De Kärcher SC 3 EasyFix reinigt zonder chemische producten en kan vrijwel overal worden gebruikt
Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken in huis verwijderd
Met de verschillende accessoires maakt u tegels, kookplaten, afzuigkap en zelfs de kleinste kieren hygiënisch schoon, ook hardnekkig vuil heeft geen kans
Meegeleverd is het zeer ergonomische EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier en lamellentechnologie voor een perfect reinigingsresultaat. De bodemdoek van microvezel kan met het handige klittenbandsysteem moeiteloos op het vloermondstuk worden vastgezet en zonder contact met het vuil worden verwijderd. De stoomintensiteit kan in 2 niveaus optimaal worden afgestemd op het oppervlak en vuil. Andere handige details zijn het opbergvak voor accessoires en de parkeerstand voor het vloermondstuk.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 3.5
Netspanning (V) 240
Lengte aansluitsnoer (m) 4
Slanglengte (m) 2
Gewicht (kg) 3.1
Inhoud boiler (l) 1
Permanent navulbaar Ja
Opgenomen vermogen (W) 1900

Document

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)