ProductPage

ERIKS Cilindrische aanslagbuffer TD NR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Cilindrische, taillevormige trillingsdemper met aan één zijde een draadeind. Aanslagbuffer type TD kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.

Voorraadartikel
Type: TD
Materiaal rubber: NR
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm)
Buitenhoogte (mm)
Draadmaat
Schroefdraadlengte
D (mm)
H (mm)
L
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Aanslagbuffer TD/25 57x42 M8x20 ERIKS Aanslagbuffer TD/25 57x42 M8x20 ERIKS Artikelnr: 10041359
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
Aanslagbuffer TD/35 57x42 M8x20 ERIKS Aanslagbuffer TD/35 57x42 M8x20 ERIKS Artikelnr: 10041360
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer TD 60x57 M10x25 ERIKS Aanslagbuffer TD 60x57 M10x25 ERIKS Artikelnr: 10041361
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer TD 80x65 M14x30 ERIKS Aanslagbuffer TD 80x65 M14x30 ERIKS Artikelnr: 10041362
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer TD 95x70 M16x35 ERIKS Aanslagbuffer TD 95x70 M16x35 ERIKS Artikelnr: 10041363
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: TD
Materiaal rubber: NR
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm)
Buitenhoogte (mm)
Draadmaat
Schroefdraadlengte
D (mm)
H (mm)
L
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)