ProductPage

VIBRIX Aanslagbuffer E

Trillingdemper type E, ook wel aanslagbuffer genoemd, bestaat uit een cilindrisch rubberdeel, dat aan een zijde voorzien is van een interne (female) draadaansluiting. Dit type wordt gebruikt bij gelijke toepassingen als types A-B-C, dus onder machines (bijvoorbeeld een pomp of ventilator) maar waar het nodig is dat de machines gemakkelijk en snel verplaatsbaar blijven. Dit type wordt ook gebruikt als aanslagbuffer om slagen of stoten op te vangen en schade door impact te beperken.

De standaard uitvoering is geproduceerd met:

  • Standaard rubberkwaliteit = NR 55
  • Standaard metaal kwaliteit = ST37 gegalvaniseerd, bestand tegen 72 uur neutrale zoutsproei test volgens ISO9227
  • Conform REACH & RoHS.
Op aanvraag te verkrijgen:
  • Zelfde rubbertype maar andere hardheid: 40 & 70 Shore A
  • Andere rubber types zoals NBR / EPDM / VMQ
  • Andere metaalsoorten zoals RVS 1.4301 (AISI304) of RVS 1.4401(AISI316)
  • FDA / EC1935 conforme uitvoeringen voor toepassingen in voeding omgevingen.

Voorraadartikel
Type: E
Materiaal rubber: NR (natuurrubber)
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm)
Buitenhoogte (mm)
Drukbelasting bij 25% compressie (N)
Indrukking (max) (mm)
Draadmaat
Dikte (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Filters wissen (108 van 108 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Aanslagbuffer E NR55 6x7 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 6x7 M3 ERIKS Artikelnr: 13372309
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 6x10 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 6x10 M3 ERIKS Artikelnr: 13372307
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 6x13 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 6x13 M3 ERIKS Artikelnr: 13372308
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 8x6 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 8x6 M3 ERIKS Artikelnr: 13372332
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 8x8 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 8x8 M3 ERIKS Artikelnr: 13372333
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 8x10 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 8x10 M3 ERIKS Artikelnr: 13372329
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 8x13 M3 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 8x13 M3 ERIKS Artikelnr: 13372330
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 10x8 M4 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 10x8 M4 ERIKS Artikelnr: 13372263
 
Log in om prijzen te zien
Aanslagbuffer E NR55 10x10 M4 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 10x10 M4 ERIKS Artikelnr: 10041303
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Aanslagbuffer E NR55 10x12 M4 VIBRIX Aanslagbuffer E NR55 10x12 M4 ERIKS Artikelnr: 13372259
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: E
Materiaal rubber: NR (natuurrubber)
Hardheid rubber: 55
Materiaal metaal: Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter (mm)
Buitenhoogte (mm)
Drukbelasting bij 25% compressie (N)
Indrukking (max) (mm)
Draadmaat
Dikte (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Filters wissen (108 van 108 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende