CategoryPage

Cilindrische trillingsdempers (9 resultaten bevatten 526 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Cilindrische trillingsdempers

Overal waar machines draaien, krijg je te maken met trillingen. Met (rubberen) trillingsdempers, of trildempers, zorg je ervoor dat deze trillingen niet doorgegeven worden aan omliggende structuren, zoals de vloer of een andere machine. Cilindrische trillingsdempers kom je tegen in iedere industrie. Ze zijn relatief goedkoop en vangen ongeveer de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Je monteert ze eenvoudig. De meeste cilindrische trillingsdempers zijn gemaakt van natuurrubber.


Ben je op zoek naar nauwkeuriger product? Kies dan voor een industriële trillingsdemper. Deze vangt ongeveer 80% van de trillingen in jouw toepassing op.

Wanneer heb ik een trillingsdemper nodig?

Een (rubberen) trillingsdemper vangt trillingen op, maar neemt ze niet weg. Voordat je een cilindrische trillingsdemper toepast, is het belangrijk dat de trillingen van jouw machine geminimaliseerd zijn. Door een versleten lager te vervangen of een verkeerd geplaatste as juist uit te lijnen, kun je al een hoop trillingen wegnemen. Al het overige vang je dan op met een trillingsdemper.

Cilindrische trillingsdempers van ERIKS

Als je een cilindrische trillingsdemper bij ERIKS wilt aanschaffen, is het belangrijk om te letten op het gewicht van de opstelling, het aantal steunpunten en het soort aansluiting op jouw machine. In ons assortiment vind je verschillende uitvoeringen. Trillingsdemper type A, B en C werken goed voor machines die vast staan op de grond. Type D en E zijn juist geschikt voor losse apparaten. Alle cilindrische trillingsdempers met een T in de naam zijn getailleerd, waardoor ze soepeler bewegen. De maten van de aansluitingen van de producten worden aangegeven met een M. Trillingsdemper M12, bijvoorbeeld, heeft een relatief grote draadstang.

Cilindrische trillingsdempers bestellen bij ERIKS

Wat is de prijs van de cilindrische trillingsdempers van ERIKS?

De prijs van onze cilindrische trillingsdempers vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de cilindrische trillingsdempers van ERIKS?

De levertijd van een specifieke cilindrische trillingsdemper staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw trildemper sneller nodig? Kies dan voor ander type dat ook functioneert in jouw toepassing.

Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom cilindrische trillingsdempers bestellen?

Ben je op zoek naar een cilindrische trillingsdemper met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een cilindrische trillingsdemper nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.