3M
Voorfilter voor het 3M™ Jupiter™ motoraangedreven ademhalingssysteem 461-00-02P
ERIKS Artikelnr: 23581324
Catalogusartikelnr 1: 4610002P
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ pre filter, 461-00-02p",
"item_id": "gr0000000861330",
"material_number": "23581324",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ A2B1E1K1P filter, 453-09-25P 1 paar
ERIKS Artikelnr: 12363103
Catalogusartikelnr 1: 4530925P
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ a2b1e1k1p filter, 453-09-25p 1 pair",
"item_id": "gr0000000911378",
"material_number": "12363103",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ A2P filter, 453-00-25P 1 paar
ERIKS Artikelnr: 12333386
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ a2p filter, 453-00-25p 1 pair",
"item_id": "gr0000000914276",
"material_number": "12333386",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ Pre Partikelfilter, 461-00-02P
ERIKS Artikelnr: 12554584
Catalogusartikelnr 1: 4610002P
Prijs (Per stuk) :
Verpakking per 120 stuk
{"addToCartPD":{
"item_name": "pre filter for the 3m™ jupiter™ powered air respirator",
"item_id": "gr0000001342289",
"material_number": "12554584",
"price": "0.83",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pre filter for the 3m™ jupiter™ powered air respirator",
"item_id": "gr0000001342289",
"material_number": "12554584",
"price": "0.83",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ A2B1E1K1P filter, 453-09-25P 1 paar
ERIKS Artikelnr: 12385505
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ a2b1e1k1p filter, 453-09-25p 1 pair",
"item_id": "gr0000001027462",
"material_number": "12385505",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ A1B1E1P filter, 456-18-25P 1 paar
ERIKS Artikelnr: 23161366
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ a1b1e1p filter, 456-18-25p 1 pair",
"item_id": "gr0000000056941",
"material_number": "23161366",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ Pre Filter, 461-00-02P
ERIKS Artikelnr: 23161367
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pre filter for the 3m™ jupiter™ powered air respirator",
"item_id": "gr0000000506168",
"material_number": "23161367",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
3M
Jupiter™ A2P filter, 453-00-25P 1 paar
ERIKS Artikelnr: 23581311
Catalogusartikelnr 1: 4530025P
Dit artikel is niet langer beschikbaar
{"itemTrackPD":{
"item_name": "jupiter™ a2p filter, 453-00-25p 1 pair",
"item_id": "gr0000000861189",
"material_number": "23581311",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0034_mvb",
"item_variant": "pr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}