ProductPage

TRACTEL Handlier Carol

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De Carol™ lier is een reddingslier die voldoet aan EN 1496-A. Maakt het mogelijk om een gebruiker tot max 150 kg, uitgerust met zijn gereedschap, te verplaatsen.

Carol R lier 150 kg voldoet ook aan de eisen voor hijslieren met een maximale belasting van 250 kg (Richtlijn 2006/42/CE).

Kan eenvoudig, zonder gereedschap, op de tracpode worden gemonteerd.

Kan ook worden gebruikt voor het hijsen van materialen met een capaciteit van 250 kg.

Eigenschappen Carol reddingslier:
Voldoet aan de EN795B/2012 norm voor installatie op de driepoot
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CE
Lier heeft alle rem- en uithoudingsvermogen testen ondergaan conform EN13157:12/2004
Voorzien van steun voor de driepoot welke bevestigd wordt aan de poten
Beschikbare kabellengte: 20 en 30 meter
Reddingslier.
Hijslier voor materiaal.
250 kg capaciteit voor hijsen van materiaal
5 mm gegalvaniseerde ø kabellengte verkrijgbaar in 20 m en 30 m.
Rotatiebestendige staalkabel

Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Staaldraad 20m 5mm voor CaRol 20 TRACTEL Staaldraad 20m 5mm voor CaRol 20 ERIKS Artikelnr: 12511741

Catalogusartikelnr 1: PPE0087194

Catalogusartikelnr. 2: 051042

 
Log in om prijzen te zien
Staaldraad 30m 5mm voor CaRol 30 TRACTEL Staaldraad 30m 5mm voor CaRol 30 ERIKS Artikelnr: 12511742

Catalogusartikelnr 1: PPE0087195

Catalogusartikelnr. 2: 051052

 
Log in om prijzen te zien
Handlier Carol 20 + gegalvaniseerde kabel 20m + montagebeugel TRACTEL Handlier Carol 20 + gegalvaniseerde kabel 20m + montagebeugel ERIKS Artikelnr: 14412423
 
Log in om prijzen te zien
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)