TRACTEL Positioneringslijn touw LCM 05
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Positioneringslijn geschikt voor de stopfor™valbeveiliger
Lijnafsteller op kernmanteltouw, ø 12,5 mm.
Voldoet aan de EN 358 norm
Lengte 2 - 3 of 4 meter
Valt onder de High Capacity Range 150kg.
Koppeling: M41
TRACTEL
Positioneringslijn touw LCM 05 M41-M10 (lengte 2m)
ERIKS Artikelnr: 12511703
Catalogusartikelnr 1: PPE0087132 Catalogusartikelnr. 2: 038002 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
TRACTEL
Postitioneringslijn LCM 05-3m met kopp.M41
ERIKS Artikelnr: 13706284
|
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Positioneringslijn touw LCM 05 -2m M41. lengte 2m + stopfor K - 79122
ERIKS Artikelnr: 14222699
|
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Positioneringslijn LCM05 4-41
ERIKS Artikelnr: 14238444
|
Log in om prijzen te zien | ||
TRACTEL
Positioneringslijn LCM06 4-41
ERIKS Artikelnr: 14238445
|
Log in om prijzen te zien |