Voorkom lekkage van uw O-ringen
O-ringen zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten. De O-ring die u kiest moet passen bij uw specifieke toepassing. Zo voorkomt u mogelijk onnodige schade en lekkage van uw afdichting. Er zijn verschillende oorzaken te bedenken waarom er in úw toepassing lekkage kan optreden. Lees snel verder om erachter te komen hoe u ze voorkomt.
Oorzaken van lekkage
Lekkage van O-ringen is doorgaans te herleiden naar drie veel voorkomende oorzaken. De eerste oorzaak kan het gebruik zijn van een onjuiste maatvoering van de O-ring in combinatie met de groefafmetingen. U kunt onze O-ringcalculator gebruiken om u hiermee te helpen.
De tweede oorzaak van lekkage in uw afdichting is het overmatig oprekken of indrukken (stuiken) van uw O-ring. Hierdoor kunnen de in- en uitwendige diameters van de O-ring veranderen. Het resultaat is dat de O-ring mogelijk niet meer goed past. Om dit te voorkomen zorgt u ervoor dat de inwendige diameter niet meer dan 5% wordt opgerekt en de uitwendige diameter niet meer dan 3% wordt verkleind.
De derde oorzaak van lekkage is dat het gekozen materiaal (compound) niet past bij uw toepassing. Hierdoor kan de O-ring beschadigd raken en faalt de afdichting. Hieronder vindt u de schadebeelden die ontstaan wanneer het materiaal niet past bij de toepassing. Bovendien adviseren wij u direct over de juiste keuze.
Tip! Heeft u na het lezen van dit advies nog vragen? Neem dan direct contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar!
De meest voorkomende schadebeelden
Advies
Extrusie
Extrusie is een verschijnsel dat voornamelijk kan voorkomen in hogedruktoepassingen. Hierbij wordt de O-ring in de aanwezige spleet gedrukt en kan de O-ring als het ware afgeschild worden. De oorzaak hiervan kan liggen bij een onjuiste spleetruimte of een te hoge druk van de toepassing.
Advies
Als uw O-ring dit schadebeeld vertoont kunnen er meerdere oplossing zijn om dit in de toekomst te voorkomen:
- Als de druk in uw toepassing hoog is en de juiste spleetruimte gehanteerd wordt, gebruik dan een materiaal met een hogere hardheid.
- Controleer of de maximale spleetruimte niet wordt overschreden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van onze O-ringcalculator.
Verdraaien/Torderen
In een dynamische toepassing kan het voorkomen dat een toegepaste O-ring meerolt. Hierdoor kan de O-ring verdraaien en schade aan de O-ring ontstaan. Deze schade kan veroorzaakt worden door een tekort aan smering, te hoge compressie of een onjuiste groef.
Advies
Gebruik een X-ring! Deze zijn speciaal ontworpen voor het gebruik in een dynamische toepassing. X-ringen hebben minder samendrukking nodig en ervaren daardoor minder wrijving. De stabiliteit en het afdichtend vermogen bij dynamische toepassingen is bovendien groter dan bij een O-ring. Vind hier onze X-ringen.
Als u toch een O-ring wilt gebruiken, kies dan het juiste smeermiddel om de smering van de O-ring te optimaliseren. Gebruik hiervoor silubrinevet of siliconenolie.
Compressieset
Compressieset is de mate van blijvende vervorming na indrukking van een O-ring. Als de opgelegde belasting of deformatie verdwijnt, keert het materiaal in korte tijd grotendeels in de oorspronkelijke vorm terug. Er is echter altijd een zekere vorm van blijvende vervorming, dit wordt compressieset genoemd. Het is mogelijk dat de compressieset van een O-ring zo hoog is, dat deze niet meer voldoende in de oorspronkelijke vorm terugkeert. Dit kan lekkage veroorzaken.
Advies
Er is tussen O-ringmaterialen veel verschil in de mate van compressieset. Kies in ieder geval een materiaal met een betere compressieset of kies een materiaal met een hogere temperatuurbestendigheid. Sommige materialen zijn zelfs speciaal ontwikkeld voor het gebruik in een toepassing waarin een lage compressieset gevraagd wordt (bijvoorbeeld bij gebruik voor lange tijd in heet water).
Voer ook een check uit op de groefafmetingen in uw toepassing, de compressieset kan namelijk worden beïnvloed door gebruik van verkeerde groefafmetingen. U kunt hiervoor onze O-ringcalculator gebruiken.
Invloed van ozon
Als de O-ring in uw toepassing langdurig in aanraking kan komen met direct zonlicht kan het voorkomen dat er versneld veroudering optreedt. Er kunnen haarscheurtjes ontstaan, welke eenvoudig zichtbaar worden wanneer de O-ring wordt opgerekt. De scheurtjes staan altijd loodrecht op de spanningsrichting.
Advies
Kies een compound dat goed verouderings- en/of ozonbestendig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HNBR, EPDM en Viton. Houd hierbij natuurlijk wel rekening met de andere media waarmee de O-ring in aanraking kan komen.
Oververhitting
Als de O-ring in uw toepassing bestand moet zijn tegen hoge temperaturen is het van groot belang dat hier het compound ook op geselecteerd is. Ieder rubbercompound heeft zijn eigen temperatuurbereik. Indien een O-ring wordt toegepast en de temperatuur in de toepassing hoger is dan de maximale temperatuur van de O-ring, dan kan er verharding ontstaan en de O-ring zal scheuren in alle richtingen vertonen.
Advies
Kies een compound dat geschikt is om de temperatuur van uw toepassing te weerstaan. Er zijn speciale materialen voor hoge temperaturen, tot wel 327 graden Celsius! Gebruik bijvoorbeeld Siliconen of FFKM.
Explosion after decompression
Explosie na decompressie is een verschijnsel dat op kan treden wanneer er onder hoge druk gassen in het rubber treden. Dit is een verschijnsel waar bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie rekening mee gehouden moet worden. Zolang alles onder druk blijft, is er niets aan de hand. Wanneer de druk wegvalt dan zal het gas, dat in het rubber ingesloten zit, uitzetten. Bij langzame drukafbouw zal het gas via de normale weg uit het materiaal treden. Als dit heel snel gaat, dan kan het gas niet op de normale wijze uittreden en kan, door de snelle uitzetting van het gas, het materiaal exploderen.
Advies
ERIKS heeft speciale EAD compounds die dit verschijnsel tegengaan. Sommige van deze compounds zijn getest conform NORSOK M710. De NORSOK M710 standaard is ontwikkeld door de Noorse petroleumindustrie en beschrijft de eisen waaraan rubbercompounds moeten voldoen voor het gebruik in toepassingen in de olie- en gasindustrie. Bekijk onze FKM 514531, FFKM 0090 en HNBR 886516 compounds.
Installatieschade
Indien u niet gebruik maakt van de juiste tools om een O-ring te monteren, dan kan het gebeuren dat uw O-ring schade oploopt als deze gemonteerd wordt. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u de O-ring over een scherp deel heen trekt waardoor er een gedeelte van de O-ring wordt afgeschaafd. Dit kan resulteren in een lekweg en tot lekkage leiden.
Advies
Voorkom scherpe delen die tot schade kunnen zijn aan de O-ring. Gebruik een O-ring montageset bij het monteren of demonteren van O-ringen. Hiermee kunt u uw O-ringen makkelijker installeren en verwijderen zonder schade aan te richten. Let ook op dat u een O-ring bij montage niet té veel oprekt en ook niet verdraait.