ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

STABILA Waterpas 183cm elektronisch IP65 1x horzontaal 2x verticaal

ERIKS Artikelnr: 12741455

Catalogusartikelnr 1: 47780183

EAN: 4005069177065

Fabrikant onderdeelnummer: 17706

Elektronische waterpas

Uitvoering: van dik aluminium rechthoekprofiel met ribbels, poedergecoat. Met greepopening en een tweede verticale libel. Elektronische module voor inclinatiemeting. Twee displays voor een gemakkelijke aflezing, zelfs van bovenaf (smalle voorkant), met schakelbare verlichting. Indicatie in graden, procenten, mm/m en meer. Vertragingsvrije meetevaluatie. Akoestische geleiding binnen ± 2° voor verticalen, horizontalen en apart instelbaar referentieniveau en sleutelslot voor vergrendeling van het referentieniveau. Hold- en automatische uitschakelfunctie. Waarschuwing bij kantelen van de waterpas in de tweede as. Afneembare en schokabsorberende eindkappen met slipstoppers. Levering incl. draagtas. Meetnauwkeurigheid van de libellen: in normale positie en bij omslag 0,5 mm/m, meetnauwkeurigheid van de elektronische module: bij 0° en 90°: 0,05°, anders 0,2°.

Toepassing: voor horizontale en verticale metingen in normale en omgeslagen positie, en voor algemene inclinatiemetingen.


** Zonder draagtas.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (mm) 1830