Beschermende coatings en pasta’s
Met de innovatieve beschermende coatings en pasta’s van LOCTITE kunt u uw industrieel materieel onderhouden en beschermen. Van vlinderkleppen tot trillende feeders, van luchtkanalen tot propellers van een windturbine – uitdagingen zoals schurende werking, blootstelling aan chemicaliën, cavitatie en erosie kunnen gemakkelijk overwonnen worden.
Voordelen van deze technologie
Herstelt uitgesleten oppervlakken Beschermt onderdelen tegen schuren, erosie, chemische aantasting en corrosie Verlengt levensduur en verhoogt efficiëntie van onderdelen Kostenbesparend omdat vervanging van onderdelen wordt vermeden en er dus minder voorraad van reserveonderdelen nodig is
Deeltjesgrootte van schurend materiaal?
Oplossing | Grove deeltjes | Fijne deeltjes | |
---|---|---|---|
Loctite® 7218Uitstrijkbaar keramisch product (dmv een spatel) |
Loctite® 7255Spuitbare keramiek |
Loctite® 7117Kwastbare keramiek |
|
Mengverhouding in volume/gewicht (A:B) | 50 ml (2:1; 100:50) | 100:50 | 100:16 |
Aanbevolen laagdikte (mm) | min. 6 | min. 0,5 | min. 0,6 |
Temperatuurbereik | -30 tot +120 °C | -30 tot +95 °C | -30 tot +95 °C |
Goedkeuringen | - | WRAS | - |
Commentaar | Goed bestand tegen slijtage Kan boven het hoofd gebruikt worden |
Voor universeel gebruik Voor universeel gebruik |
Voor universeel gebruik Hoogglanzend, weinig wrijvingsweerstand |
Snellink | Koop nu | Bel ons | Bel ons |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden
Reinigen
Oppervlakken grondig reinigen en afschuren. Indien mogelijk zandstralen. Ten slotte reinigen met LOCTITE
SF 7063/7064. Indien nodig, hevig uitgesleten oppervlakken heropbouwen met spatelbare metaalgevulde pasta’s.
Na de oppervlaktevoorbehandeling oppervlak benatten met LOCTITE SF 7515 en er met een droge rol overheen
gaan. Zo krijgt men een tijdelijke corrosiebescherming die tot 48 uur standhoudt.
Mengen (Loctite 7226, Loctite 7117)
Bij gebruiksklare verpakkingen, de volledige inhoud van hars en verharder mengen. Voor kleinere hoeveelheden,
hars en verharder volgens volume of gewicht mengen (voor de juiste mengverhouding, zie Technische
Informatiefiche of productetiket).
Gedurende 2 minuten goed samen mengen tot een egaal mengsel bereikt is. Voorkom luchtinsluitsel!
Aanbrengen
Goed gemengd product aanbrengen op een grof gestraald oppervlak met een borstel (7117), een spatel (7226) of een spuitpistool (7255). Voor verwerkings- en uithardingstijd, zie keuzetabel op de vorige pagina’s. Breng voor LOCTITE PC 7255 en LOCTITE PC 7117 minstens twee lagen aan, om zo de totale laagdikte te bekomen.
Tips
Breng eerst een dunne precoating aan door het gemengde product in het substraat te wrijven. Dit helpt om alle oneffenheden goed op te vullen en zo een betere hechting te
bekomen tussen de finale coating en het substraat.
Strijk het onuitgeharde product glad met een warme spatel voor een gladde, glanzende afwerking. Gebruik
producten met een verschillende kleur als u meer dan één laag aanbrengt. Als de eerste laag begint te slijten, zal de tweede laag tevoorschijn komen en zo een
duidelijk teken van slijtage geven.
Speciale aanbevelingen voor verspuitbare producten (LOCTITE 7255)
De beste coatingresultaten worden verkregen door de voor het product specifiek vereiste laagdikte toe te
passen. Dit is vooral belangrijk voor spraytoepassingen op verticale oppervlakken. Voor de beste resultaten ook in hoeken en naden, is het aanbevolen om hoeken
af te vlakken tot een radius van 3 mm.
Indien u LOCTITE PC 7255 gebruikt, is het aan te raden het product eerst op te warmen om een vlottere verneveling en een gladder oppervlak te bekomen.
Apparatuur: Aanbevolen doseerapparatuur voor LOCTITE PC 7255 IDH 1175530 (zie hoofdstuk Apparatuur)
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen