Producten voor oppervlaktebehandeling en roestpreventie
LOCTITE biedt een brede waaier van producten voor oppervlaktebehandeling. Het gamma omvat producten voor corrosiebescherming zoals roestbeschermer en roestverwijderaar, maar ook primers, coatings en afdichtingsspoelmiddelen.
Voordelen van deze technologie
Oplossingen voor alle soorten oppervlaktebehandelingen of voorbereidingen
Welk soort behandeling wenst u?
Oplossing | Roestbehandeling | Corrosiebescherming | Bescherming van lasmateriaal | Zegellak |
---|---|---|---|---|
Loctite® 7500Roestomvormer |
Loctite® 7800Zinkspray |
Loctite® 7900Ceramic Shield |
Loctite® 7414Bewegingsdetector |
|
Kleur | Mat zwart | Grijs | Wit | Blauw |
Temperatuurbereik | - | -50 tot +550 °C | - | -35 tot +145 °C |
Commentaar |
Vormt roest om tot een stabiele basis Uitgehard product gedraagt zich als een primer voor verf |
Biedt uitstekende kathodische corrosie-bescherming op ferrometalen Bescherming van gegalvaniseerde onderdelen |
Voorkomt vasthechten van lasspatten Duurzame bescherming van lasmateriaal Zonder silicone |
Visueel opsporen van bewegingen van afgestelde onderdelen Voor buitentoepassingen |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Bel ons | Bel ons |
Gebruiksinstructies
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 7500
Voorbereiden
Verwijder met een staalborstel roest en aanslag. Gebruik LOCTITE 7063/7064 om olie, vet en vuil te verwijderen. Goed schudden voor gebruik.
Aanbrengen
Breng royaal aan met borstel of spons. Breng twee lagen aan (overcoatingstijd: 60 tot 120 min.). Uitblijven van
uniforme kleur geeft aan dat een bijkomende laag nodig is. Minimum 24u laten drogen alvorens te lakken.
Tip: Niet aanbrengen in direct zonlicht of op een vochtig oppervlak.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 7800
Voorbereiden
Roest, oude verflagen enz. van oppervlak verwijderen. Indien mogelijk oppervlak zandstralen. Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om olie, vet en vuil te verwijderen. Goed schudden voor gebruik.
Aanbrengen
Op gereinigde onderdelen spuiten vanop een afstand van 20 tot 30 cm om een uniforme laag te bekomen. Na 30 tot 60 minuten is de coating handdroog. Na 24u volledig droog.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 7900 Ceramic Shield
Voorbereiden
Verwijder lasspatten van contacttip en gasmondstuk. Voor het beste resultaat: gebruik een nieuwe contacttip en een nieuw gasmondstuk. Goed schudden voor gebruik.
Aanbrengen
Plaats de contacttip op de lastoorts en breng het product aan vanop een afstand van 10 tot 15 cm. Breng
het gasmondstuk aan op de lastoorts en breng aan de binnen- en buitenkant een coating aan. Laat de coating enkele seconden drogen.
Na het aanbrengen, de bus omkeren en enkele seconden verstuiven om te voorkomen dat de spuitmond verstopt raakt.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 7414
Voorbereiden
Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.
Aanbrengen
Knijp in de tube om de pasta eruit te halen en breng een fijne rups aan over de onderdelen. Laat het product gedurende 60 seconden drogen.
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen