Smeermiddelen
Industriële smeermiddelen verminderen de wrijving tussen onderdelen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor machinegereedschap of eindproducten om contact tussen de gebruikte metalen te voorkomen. Elk metaal stelt specifieke eisen. Typische voorbeelden van het gebruik van industriële smeermiddelen zijn rekkende metaalbewerkingen, metaalvervormings- en lagertoepassingen.
Voordelen van deze technologie
Beschermt bewegende delen tegen wrijving, slijtage en corrosie Voorkomen van oververhitting
Met welke bewegingen/belastingen heeft u te maken?
Oplossing | Trage bewegingen/zware belasting | Middelmatige snelheid/middelmatige belasting | Snelle bewegingen/kleine belasting | |
---|---|---|---|---|
Loctite® 8150Aluminium anti-seize |
Loctite® 8105Universeel vet |
Loctite® 8191Droge film smeermiddel |
Loctite® 8201Universele olie 5 way spray |
|
Basis | Aluminium, grafiet | Minerale olie | MoS2 | Minerale olie |
Viscositeit | - | - | 11 s (Cup 4) | 17,5 cSt (+50 °C) |
Temperatuurbereik | -30 tot +900 °C | -20 tot +150 °C | -40 tot +340 °C | -20 tot +120 °C |
Commentaar |
Beschermt draadverbindingen Voorkomt vastlopen en corrosie |
Geurloos Neutraal uitzicht |
Droogt snel Verbetert de werking van olie en vetten |
Lost onderdelen, smeert metaal Reinigt onderdelen Verdringt vocht, voorkomt corrosie |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu | Koop nu |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden
Reinigen
Gebruik LOCTITE 7063 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen. De oppervlakken moeten vrij zijn van aanslag, oxiden en resten van smeermiddelen.
Aanbrengen
Goed schudden voor gebruik.
LOCTITE 8150
Breng een dunne laag aan door het gelijkmatig over het gehele oppervlak met een borstel iut te strijken. Niet verdunnen.
LOCTITE 8105
Check de compatibiliteit met andere vetresten. Aanbrengen op schone onderdelen met borstel, spatel of smeerpistool.
Tip: Het product kan geschikt zijn voor gebruik in automatische doseersystemen.
LOCTITE 8191
Spuiten op schone onderdelen vanop een afstand van ongeveer 20 cm om een gelijkmatige film te verkrijgen. Laat de onderdelen 15 à 30 minuten drogen bij kamertemperatuur.
LOCTITE 8021
Maak een keuze tussen spuitmondstuk of spray (naar gelang van de toepassingsvereisten). Onderdelen gelijkmatig bespuiten om een uniforme film te bekomen.
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen