Structurele verlijming – Epoxylijmen
Epoxylijmen worden hoofdzakelijk gebruikt voor hoge belastingsoverdracht ter vervanging van gebruikelijke mechanische verbindingsmethoden. Als twee onderdelen met zo'n lijm samengevoegd zijn, kunnen ze beschouwd worden als structureel met elkaar verbonden. Mechanische eigenschappen zoals hoge sterkte, hoge modulus en hoge adhesie hebben bewezen efficiënt te zijn voor klanttoepassingen in veeleisende industrieën zoals de luchtvaart - en automobielsector.
Voordelen van deze technologie
Stijve structurele verlijming Zeer hoge sterkte, zeer goede chemische bestendigheid Uitstekende hechting op verschillende substraten
Wat is uw focus?
Oplossing | Sterke technische prestaties | Algemene verlijming | |
---|---|---|---|
Loctite® 9492Hoge temperatuur |
Loctite® 3430Universeel |
Loctite® Double BubbleGebruiksvriendelijk |
|
Kleur | Wit | Zeer helder | Helder |
Fixatietijd (min.) | 75 | 15 | 5 |
Schuifsterkte (GBMS) N/mm² | 20 | 22 | 9 |
Temperatuurbereik | -55 tot +180°C | -55 tot +100°C | -55 tot +100°C |
Commentaar | Hoge temperatuurbestendigheid Hoge chemische bestendigheid |
Vijf-minuten epoxy Transparant, geschikt voor het verlijmen van veel verschillende substraten |
Voor kleine en snelle herstellingen Snelle uitharding |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Bel ons |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden
Reinigen
Gebruik LOCTITE 7063 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.
Mengen
Manueel mengen (LOCTITE 3430, DOUBLE BUBBLE): A- en B-componenten mengen volgens de aangegeven mengverhouding. De twee componenten grondig mengen voor gebruik.
Met een statische menger (Loctite 9492): Voor het monteren van de statische mengbuis op de koker, duw reeds een kleine hoeveelheid product uit om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product tot een egale kleur bereikt is. De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.
Aanbrengen
Het product vanuit de menger onmiddellijk aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken.
Tip: Laat na gebruik de statische menger zitten en gebruik hem als afsluitdop.
Apparatuur
Aanbevolen doseerapparatuur voor LOCTITE 9466 (zie hoofdstuk Apparatuur): IDH 267452. Extra statische mengers: IDH 1487440
Assembleren
Onderdelen onmiddellijk assembleren. Verhinder dat de geassembleerde onderdelen bewegen tijdens de uitharding. Laat de
verbinding haar volledige sterkte ontwikkelen, alvorens deze te belasten.
Tip: Overtollig niet-uitgehard product kan verwijderd worden met LOCTITE 7063.
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen