DepartmentPage

Kettingen (420 resultaten bevatten 2696 Artikelen)


Een kettingaandrijving brengt vermogen over tussen twee evenwijdige assen en bestaat uit twee (of meerdere) kettingwielen die met elkaar verbonden zijn door een ketting. Er zijn verschillende uitvoeringen kettingen mogelijk zoals rollenketting, scharnierbandketting en overige transportkettingen. Hierdoor zijn er kettingen verkrijgbaar voor elk segment van de markt, standaard leverbaar volgens de BS, ANSI en ASA normen in simplex, duplex en triplex uitvoering in iedere steekmaat. Door de mogelijkheid tot afkorten kunnen kettingen worden geleverd op iedere gewenste lengte en tevens is het mogelijk om de ketting te laten voorzien van een breed scala aan meenemers.


Een rollen ketting is standaard van staal maar ook verkrijgbaar in een roestvrijstalen uitvoering (RVS), een geharde uitvoering, een vernikkelde uitvoering of met een andere oppervlaktebehandeling. Daarnaast zijn er voor de Foodbranche en andere vochtige omgevingen ook nog speciale kunststof combinatiekettingen mogelijk.


Voor iedere specifieke toepassing is er wel een passende kettingaandrijving te vinden. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een onderhoudsvrije, zelf smerende ketting, maar indien nodig ook voor een extra verzwaarde ketting.


Belangrijk bij het bepalen van het type ketting is de vraag of het een vermogens- of transportoverdracht betreft. Als dit duidelijk is dan is het van belang om te weten welke kwaliteit er noodzakelijk is. Dit is vooral afhankelijk van de toepassing, de omgevingsfactoren, wat er eventueel getransporteerd moet worden en wat het gewicht hiervan is.


Een transportketting is vaak maatwerk, echter er bestaat ook een standaardpakket in scharnierbandkettingen van Systemplast. Deze kettingen zijn verkrijgbaar in de materialen metaal en thermoplast.


Transportketting kan in principe in iedere branche worden toegepast, maar we vinden deze vooral terug bij de productie van voedingsmiddelen, drank, tabak, beton/steen en in de staalindustrie. Echter ook in minder voor de hand liggende industrieën zoals sluizen, vluchthavens en conservenfabrieken worden deze kettingen vaak toegepast.


Indien er een hoge nauwkeurigheid wordt gevraagd bij twee of meer parallel lopende kettingen, dan is de Match & Tagged service een mogelijkheid, waardoor het lengteverschil, afhankelijk van de totale lengte, minder of gelijk aan 0,5 mm is.


Normen die bij kettingaandrijvingen van belang zijn: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.