O-ringen met de certificatie USP klasse VI vormen een essentieel onderdeel van menige industrie waarin de gezondheid van de mens centraal staat.
U kunt hierbij denken aan de medische en de farmaceutische industrie.
Deze certificering bepaalt namelijk de biocompatibiliteit van elastomeren, plastic en polymeren waardoor de kwaliteit van o.a. medicijnen gewaarborgd blijft.
Onze expert zal u in dit artikel vertellen wat u moet weten over USP Klasse VI en u kunnen helpen met het maken van de juiste keuze.
USP Klasse VI
De “United States Pharmacopeia” (USP) is een onafhankelijke organisatie die standaarden heeft gecreëerd om de kwaliteit
van medicijnen en andere gezondheidszorg technologieën te waarborgen met als doel om de volksgezondheid te bevorderen.
De USP Klasse VI compounds moeten gemaakt zijn van ingrediënten met een bewezen biocompatibiliteit die voldoen aan strenge eisen voor percolatie.
USP klasse testen worden daarom ook vaak toegepast op plastic materialen die in aanraking komen met injecteerbare vloeistoffen.
Om te voorkomen dat de o-ring in de toepassing kan zorgen voor schade aan de gezondheid wordt er getest aan de hand van diverse voorschriften.
Het rubber materiaal wordt bijvoorbeeld uitvoerig getest op levend weefsel om het effect en uittredende stoffen hiervan vast te leggen.
Daarnaast wordt het materiaal getest op toxiciteit en blootstelling aan bepaalde temperaturen.
Het belang van deze testen is om de veiligheid te waarborgen van degenen die in aanraking kunnen komen met het geteste materiaal
zoals bijvoorbeeld patiënten die een infuus of injectie toegediend krijgen.
USP klasse VI wordt daarom steeds vaker een eis van eindgebruikers in de medische en farmaceutische industrie.
USP klasse VI compounds worden in het bijzonder toegepast, op medisch en farmaceutisch gebied,
in onder andere: sterilisatie apparatuur, autoclaven, medische en diagnostische instrumenten.
Assortiment O-ringen
Ontdek het assortiment van O-ringen op de ERIKS webshop en
vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
De O-ringen van ERIKS
Wanneer biocompatibiliteit van essentieel belang is in uw toepassing zouden wij u van harte aanbevelen om te kiezen voor een O-ring die voldoet aan de USP Klasse VI norm.
ERIKS biedt de mogelijkheid om O-ringen in diverse compounds te bestellen die getest en gecertificeerd zijn volgens de USP klasse VI normen.
Wij hebben de volgende O-ringen op de webshop beschikbaar:
EPDM 559271 is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen en gemaakt van hoogwaardig EPDM materiaal.
Klik hier voor het assortiment
EPDM 55985 is speciaal ontwikkeld voor drinkwatertoepassingen en is daarnaast ook uitermate geschikt voor de voedsel- en drinkwaterindustrie.
Deze O-ring is tevens gemaakt van hoogwaardig EPDM materiaal.
Klik hier voor het assortiment
Van de EPDM o-ringen kunnen wij een grote hoeveelheid maten uit voorraad leveren. Klik op de verschillende O-ringen voor de actuele beschikbaarheid.
Daarnaast kunnen wij ook de volgende O-ringen leveren:
O-Ring Silicone 714703
Deze O-ring is gemaakt van siliconen en heeft een transparante kleur. De hardheid betreft 70 Sh A.
O-Ring Viton 514701
Deze O-ring is van de merknaam Viton® en is een hoogwaardig fluorelastomeer en heeft een zwarte kleur. De hardheid betreft 75 Sh A.
Mocht u meer willen weten over de beschikbaarheid van bovenstaande siliconen en Viton O-ringen neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Neem contact op met onze specialisten
Wilt u weten welk compound u nodig heeft voor uw toepassing?
Onze productspecialisten staan voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel ons op +32 (0)3 829 27 32 | of e-mail naar seals@eriks.be
Lees meer over afdichtingen
In de voedselindustrie krijgt u te maken met verschillende regels omtrent voedselveiligheid en de materiaalkeuze van o.a. uw oliekeerringen.
Wij vertellen u graag welke keuren van toepassing zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.
Lees meer
Om een beslissing te kunnen nemen over de juiste O-ring is het belangrijk om te weten welk rubbercompound geschikt is voor uw toepassing.
Weet u niet zeker welke o-ring u moet kiezen? Wij leggen u per toepassing uit welke rubbercompounds geschikt zijn.
Lees meer