FAG Spindellager Met afdichting HCS71904-E-T-P4S-UL
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/fag.png)
Serie: HCS719..-E
ERIKS Artikelnr: 14178424
Fabrikant onderdeelnummer: 019180632-0000
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Binnendiameter (mm) | 20 |
Buitendiameter (mm) | 37 |
Breedte (mm) | 9 |
Contacthoek (°) | 25 |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal (kN) | 3.4 |
Statisch draaggetal (kN) | 1.56 |
Grenstoerental vetsmering (tr/min) | 67000 |
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Item URL default | Productpagina Schaeffler URL |
Productoverzicht |