SIOEN Regenparka 608Z Tornhill
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/sioen.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
REGENPARKA
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel / Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
- Naden waterdicht getaped.
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag.
- Afneembare kap met kinbescherming en klep.
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen.
- 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken met ritssluiting.
- 1 Mouwzak.
- 1 Napoleon zak.
- Voorgevormde mouwen.
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband.
- Onderarmventilatie.
- Koord in lenden en zoom.
- Ruglengte 85 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen.
- 1 Binnenzak.
- Opbergzak binnenin voor kap.
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden.
Siopor Extra: 100 % Polyester weefsel (cotton touch) met 100 % PU laminaat/ ± 205 g/m².